Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U38801.012.0150 Rotund 222 Buna N O-ring, 1.484 inch ID, 1.762 inch OD, 25 buc | CD2KVW 41UK98

FABORY U38801.012.0150 Rotund 222 Buna Medium Hard N O-ring, 1.484 inch ID, 1.762 inch OD, 25 buc.

În stoc
Articol: CD2KVW Model: U38801.012.0150Crucea Ref: 41UK98

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€5.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO-Ring
Dia interior real.1.484 "
Lățimea reală0.139 "
CuloriNegru
Forma secțiunii transversaleRundă
Durometru70 Shore A
MaterialBuna N
Detectabil de metaleNu
Diametrul interior nominal.1.5 "
Diametrul exterior nominal.1.75 "
Lățimea nominală1 / 8 "
În afara Dia.1.762 "
StandardASTM D2000, NBR 70
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0418

Variante de produs

ProdusModelLățimea nominalăDia interior real.Lățimea realăÎn afara Dia.CuloriDurometruMaterialDiametrul interior nominal.Pkg. Cant.Preț
FABORY U38801.012.0075 Rotund 210 Buna N O-ring, 0.734 inch ID, 1.012 inch OD, 25 buc | CD2KVR 41UK86 U38801.012.00751 / 8 "0.734 "0.139 "1.012 "Negru70 Shore ABuna N3 / 4 "25€3.64
FABORY U38801.012.0081 Round 211 Buna N O-ring, 0.796 inch ID, 1.074 inch OD, 25 buc | CD2KVT 41UK87 U38801.012.00811 / 8 "0.796 "0.139 "1.074 "Negru70 Shore ABuna N13 / 16 "25€4.02
FABORY U38801.012.0137 Rotund 220 Buna N O-ring, 1.359 inch ID, 1.637 inch OD, 25 buc | CD2KVU 41UK96 U38801.012.01371 / 8 "1.359 "0.139 "1.637 "Negru70 Shore ABuna N1.375 "25€5.76
FABORY U38801.012.0143 Rotund 221 Buna Medium Hard N O-ring, 1.421 inch ID, 1.699 inch OD, 25 buc | CD2KVV 41UK97 U38801.012.01431 / 8 "1.421 "0.139 "1.699 "Negru70 Shore ABuna N1.437 "25€5.94
FABORY U38801.012.0162 Rotund 223 Buna Medium Hard N O-ring, 1.609 inch ID, 1.887 inch OD, 25 buc | CD2KVX 41UK99 U38801.012.01621 / 8 "1.609 "0.139 "1.887 "Negru70 Shore ABuna N1.625 "25€7.15
FABORY U38801.012.0175 Rotund 224 Buna N O-ring, 1.734 inch ID, 2.012 inch OD, 25 buc | CD2KVY 41UL01 U38801.012.01751 / 8 "1.734 "0.139 "2.012 "Negru70 Shore ABuna N1.75 "25€7.91
FABORY U38869.018.0400 Inel O EPDM rotund 345 mediu dur, 3.975 inchi ID, 4.395 inch OD, 25 buc | CD2KVZ 41UT36 U38869.018.04003 / 16 "3.975 "0.21 "4.395 "Negru70 Shore AEPDM4"25€46.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U38801.012.0150 Rotund 222 Buna Medium Hard N O-ring, 1.484 inch ID, 1.762 inch OD, 25 buc.
€5.89 /ambalaj