Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.193.0087 Știft conic, dimensiune #2 X 7/8, calitate oțel cu tăiere liberă, 25 buc | CG8NUC 41LK82

FABORY U39000.193.0087 Știft conic, dimensiune #2 X 7/8, calitate oțel cu tăiere liberă, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8NUC Model: U39000.193.0087Crucea Ref: 41LK82
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
€48.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare7/8
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.192 - 0.194 "
Lungime7 / 8 "
Tip PinStandard
Mărimea#2 x 7/8
Diafragmă mică.#2
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0819
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.193.0087 Știft conic, dimensiune #2 X 7/8, calitate oțel cu tăiere liberă, 25 buc.
€48.85 /ambalaj