Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39070.018.0050 Diblu știft, 3/16 inch diametru nominal, 0.1875 inch știft diametru, 100PK | CG8PBZ 41UW49

FABORY U39070.018.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 3/16 inch, diametru știft de 0.1875 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8PBZ Model: U39070.018.0050Crucea Ref: 41UW49

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1/2
finalizareaSimplu
Lungime1 / 2 "
Diametru nominal3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Rockwell HardnessC23
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3429
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39070.018.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 3/16 inch, diametru știft de 0.1875 inch, 100 buc.
€101.23 /ambalaj