Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39070.087.0500 Știft de diblu, diametru nominal de 7/8 inch, diametru știft de 0.875 inch. | CG8PFV 41UX42

FABORY U39070.087.0500 Știft de diblu, 7/8 inch diametru nominal, 0.875 inch știft dia.

În stoc
Articol: CG8PFV Model: U39070.087.0500Ref. cruce: 41UX42 / 182D74

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)76090
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaSimplu
Lungime5 "
Diametru nominal7 / 8 "
Pin Dia.0.875 "
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4311
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39070.087.0500 Știft de diblu, 7/8 inch diametru nominal, 0.875 inch știft dia.
€11.18 /unitate