Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.075.0250 Știft de diblu, 3/4 inch diametru nominal, 0.7501 până la 0.7501 inch diametru, 5PK | CG8PMQ 2ME74

FABORY U39080.075.0250 Știft de diblu, diametru nominal de 3/4 inchi, diametru știft de la 0.7501 la 0.7501 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8PMQ Model: U39080.075.0250Ref încrucișat: 2ME74 / 175M21
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
€55.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)114,000 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
Lungime2 1 / 2 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal3 / 4 "
Pin Dia.0.7501 - 0.7501 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)57,000 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7042
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.075.0250 Știft de diblu, diametru nominal de 3/4 inchi, diametru știft de la 0.7501 la 0.7501 inch, 5 buc.
€55.30 /ambalaj