Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39681.037.0300 Safety Pin, 3/8 Dia., Overall Length 3-11/16 Inch | AE6XNN 5VU85

FABORY U39681.037.0300 Știft de siguranță, 3/8 dia., lungime totală 3-11/16 inch

În stoc
Articol: AE6XNN Model: U39681.037.0300Crucea Ref: 5VU85
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
€6.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă+ 0.368 / -0.373 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime0.125 "
MaterialOţel
Lungime totală3 11 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
TipSnap Tension Snap
Lungime utilizabilă3"
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0652
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăfinalizareaToleranță la lungimeMaterialLungime totalăPin Dia.Lungime coadăTipPreț
FABORY U39682.025.0225 Ace de siguranță, grad 18-8, știft de 1/4 inch, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Oţel inoxidabilSimplu-0.250 "Oţel inoxidabil2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39681.037.0300 Știft de siguranță, 3/8 dia., lungime totală 3-11/16 inch
€6.51 /unitate