Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39797.043.0125 Clevis Pin, 1-1/4 Inch Length, 7/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RJU 41MD06

FABORY U39797.043.0125 Știft de șopă, lungime de 1-1/4 inchi, diametru știft de 7/16 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8RJU Model: U39797.043.0125Crucea Ref: 41MD06
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
€13.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaSimplu
Tip capCap
Lungime1 1 / 4 "
Pin Dia.7 / 16 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3186
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39797.043.0125 Știft de șopă, lungime de 1-1/4 inchi, diametru știft de 7/16 inchi, 10 buc.
€13.82 /ambalaj