Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39798.043.0350 Știft șopă, 3 1/2 inch lungime, 7/16 inch diametru, 10PK | CG8RRH 41ME60

FABORY U39798.043.0350 Știft șopă, lungime 3 1/2 inch, diametru știft 7/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8RRH Model: U39798.043.0350Ref. cruce: 41ME60 / 178N20
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
€32.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
Tip capCap
Lungime3 1 / 2 "
Pin Dia.7 / 16 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7596
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39798.043.0350 Știft șopă, lungime 3 1/2 inch, diametru știft 7/16 inch, 10 buc.
€32.62 /ambalaj