Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8TDA 26LE98

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK

În stoc
Articol: CG8TDA Model: U51130.007.0050Ref încrucișat: 26LE98 / 42KK98

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€24.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului# 1-72
Dimensiunea unității1 / 20 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.125 "
Inaltimea capului0.0625 "
Tip capButon
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune85,000 psi
Min. Lungimea firului1 / 2 în
Rockwell HardnessB80 la C32
StandardASME B18.3, ASTM F879
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă- 58 grade F la 302 grade F
Filet Dia.#1
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.022
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51130.007.0050 Socket Head Cap Screw, 1/2 Inch Length, #1-72 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK
€24.71 /ambalaj