Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51560.219.0250 Taper Pin, #3 X 2-1/2 Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8TXH 41LM25

FABORY U51560.219.0250 Pin conic, #3 X 2-1/2 Dimensiune, grad 18-8, 5PK

În stoc
Articol: CG8TXH Model: U51560.219.0250Crucea Ref: 41LM25
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
€36.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.218 - 0.220 "
Lungime2 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 3 x 2 1/2
Diafragmă mică.#3
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0108
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51560.219.0250 Pin conic, #3 X 2-1/2 Dimensiune, grad 18-8, 5PK
€36.68 /ambalaj