Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51562.492.0300 Taper Pin, #8 X 3 Size, 7/16-20 Thread Size, 18-8 Grade | CG8TZY 41LN27

FABORY U51562.492.0300 Pin conic, dimensiune #8 X 3, dimensiune filet 7/16-20, grad 18-8

În stoc
Articol: CG8TZY Model: U51562.492.0300Crucea Ref: 41LN27
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
€41.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.491 - 0.493 "
Lungime3 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 8 x 3
Diafragmă mică.0.428 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet7 / 16-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0706
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51562.492.0300 Pin conic, dimensiune #8 X 3, dimensiune filet 7/16-20, grad 18-8
€41.07 /unitate