Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51580.018.0062 Dowel Pin, 3/16 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.1875 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UBG 41UY98

FABORY U51580.018.0062 Știft de diblu, diametru nominal de 3/16 inch, grad 18-8, diametru știft de 0.1875 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8UBG Model: U51580.018.0062Crucea Ref: 41UY98
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
€58.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3410
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5/8
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime5 / 8 "
Diametru nominal3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2403
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51580.018.0062 Știft de diblu, diametru nominal de 3/16 inch, grad 18-8, diametru știft de 0.1875 inch, 100 buc.
€58.58 /ambalaj