Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FA-116.50 Cheie cheie cu știft reglabil cu precizie 50 mm Cap | AC6YXB 36U003

FACOM FA-116.50 Cheie cheie cu știft reglabil precis, capac de 50 mm

În stoc
Element: AC6YXB Model: FA-116.50Crucea Ref: 36U003

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€247.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie ajustabilă cu precizie
Capacitate0 până la 50 mm
finalizareaSatin
Lungime210mm
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală210mm
Pin Dia.2.5 până la 4 mm
Lungimea pinului25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8204120000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungime totalăPin Dia.Lungimea pinuluiPreț
FACOM FA-116.100 Cheie cheie cu știft reglabil cu precizie 100 mm Cap | AC6YXC 36U004 FA-116.1000 până la 100 mm360mm360mm4 până la 6 mm31 / 32 "€334.40
FACOM FA-116.200 Cheie cheie cu știft reglabil cu precizie 200 mm Cap | AC6YXD 36U005 FA-116.20035 până la 200 mm550mm550mm6 până la 8 mm1.187 "€647.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FA-116.50 Cheie cheie cu știft reglabil precis, capac de 50 mm
€247.75 /unitate