Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FM-31.12X13 Cheie cu cap deschis Satin 12 x 13mm 8-17/64 In | AC6YVT 36T968

FACOM FM-31.12X13 Cheie cu cap deschis satinat 12 x 13 mm 8-17/64 inch

În stoc
Element: AC6YVT Model: FM-31.12X13Crucea Ref: 36T968
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
€30.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dublă cu capăt deschis
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului12mm x 13mm
MaterialOţel
Lungime totală8 17 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea12 x 13 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204110030
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiLungime totalăMărimeaPreț
FACOM FM-22.10X11 Cheie cu cap deschis Satin 10 x 11mm 3-7/8 In | AC6YVK 36T961 FM-22.10X1115 grade3.875 "10 x 11 mm€23.80
FACOM FM-22.12X13 Cheie cu cap deschis Satin 12 x 13mm 4-5/16 In | AC6YVL 36T962 FM-22.12X1315 grade4 5 / 16 "12 x 13 mm€28.37
FACOM FM-22.6X7 Cheie cu cap deschis Satin 6 x 7mm 3-5/16 In | AC6YVP 36T965 FM-22.6X715 grade3 5 / 16 "6 x 7 mm€17.84
FACOM FM-22.8X9 Cheie cu cap deschis Satin 8 x 9mm 3-1/2 In | AC6YVQ 36T966 FM-22.8X915 grade3.5 "8 x 9 mm€22.58
FACOM FM-31.10X11 Cheie cu cap deschis Satin 10 x 11mm 6-57/64 In | AC6YVR 36T967 FM-31.10X110 grade6 57 / 64 "10 x 11 mm€28.06
FACOM FM-31.14X15 Cheie cu cap deschis Satin 14 x 15mm 8-17/64 In | AC6YVU 36T969 FM-31.14X1515 grade8 17 / 64 "14 x 15 mm€30.07
FACOM FM-31.16X17 Cheie cu cap deschis Satin 16 x 17mm 9-27/32 In | AC6YVV 36T970 FM-31.16X1715 grade9 27 / 32 "16 x 17 mm€41.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FM-31.12X13 Cheie cu cap deschis satinat 12 x 13 mm 8-17/64 inch
€30.09 /unitate