Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALLTECH G8240A Snur 1 Picior Poliester Albastru | AG6QZZ 45J064

FALLTECH G8240A Snur 1 Picior Poliester Albastru

În stoc
Articol: AG6QZZ Model: G8240ACrucea Ref: 45J064
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
€160.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnur cu absorbție a șocurilor
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriAlbastru
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareFixaţi
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1.625 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.017
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8479899898

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareDeschiderea porții cârligului de ancorareCuloriLățimea cureleiDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamArticolMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocarePreț
FALLTECH G8242 Snur cu absorbție a șocurilor 6 picioare 1 picior | AF7CDZ 20UM46 G824211"Galben1.5 "1"Snur cu absorbție a șocurilorPânze de Kevlar (R)Cârlige Snap ANSI€219.20
FALLTECH G8243Y Snur cu absorbție a șocurilor 6 picioare 2 picioare | AF7CEA 20UM47 G8243Y21"Negru2"1"Snur cu absorbție a șocurilorChingi Nomex (R) / poliesterCârlige Snap ANSI€376.84
FALLTECH G8242L Snur 1 Picior Kevlar Galben/negru | AG6QZX 45J062 G8242L17 / 8 "Galben / Negru1.5 "-Snur cu absorbție a șocurilor-Fixaţi€236.95
FALLTECH G82423L Snur 1 Picior Kevlar Galben/negru | AG6QZY 45J063 G82423L12.5 "Galben / Negru1.5 "-Snur cu absorbție a șocurilor-Rebar€232.40
FALLTECH G82403A Snur 1 Picior Poliester Albastru | AG6RAA 45J065 G82403A12.5 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilor-Rebar€202.72
FALLTECH G8240YA Snur 2 picioare poliester albastru | AG6RAB 45J066 G8240YA23 / 4 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilor-Fixaţi€250.09
FALLTECH G8240Y3A Snur 2 picioare poliester albastru | AG6RAC 45J067 G8240Y3A22.5 "Albastru1.625 "3 / 4 "Snur cu absorbție a șocurilor-Rebar€323.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLTECH G8240A Snur 1 Picior Poliester Albastru
€160.58 /unitate