TELEMECANIQUE SENSORS Releu NO/NC Senzor fotoelectric Emițător


Filtru
Material corp: PBT , Tip circuit: Transmiţător , Evaluare NEMA: IP67 , Temp. Gamă: -25 grade până la 55 grade C , Timp de raspuns: 25.0 msec. , Metoda de detectare: Prin emițător cu fascicul , Forma: Dreptunghiular
StilModelLăţimeAdâncimeConexiune electricaIP Rating-ulLungimeFrecvența de operareMod de operareAlimentarePreț (ex. TVA)
A
XUX0AKSAM12T
1.2 "3.43 "Conectorul M12674.49 "250 HzLumina pe12 la 24 VDC€239.84
B
XUX0AKSAT16T
1.18 "3.44 "Terminal cu șurub65, 675"250 HzSelectabil Light sau Dark On12 la 24 VDC€239.71
B
XUX0ARCTT16T
1.18 "3.44 "Terminal cu șurub675"25 HzSelectabil aprins / întunecat aprins24 până la 240 VAC / DC€235.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?