Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emițător 4.26 - 131 picioare Releu Nr/nc | AG7BHW 4AJ41

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emițător 4.26 - 131 picioare Releu Nr./nc

În stoc
Articol: AG7BHW Model: XUX0AKSAM12TCrucea Ref: 4AJ41
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
€239.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPBT
Tipul circuituluiTransmiţător
Adâncime3.43 "
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul67
Lungime4.49 "
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Detectarea distanței60m
NEMA Rating-ulIP67
Frecvența de operare250 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareLumina pe
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns25.0 msec.
Metoda de detectarePrin emițător cu fascicul
ModelaDreptunghiular
Lăţime1.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8543709650

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeConexiune electricaIP Rating-ulLungimeFrecvența de operareMod de operareAlimentarePreț
SENSORI TELEMECANIQUE XUX0ARCTT16T Emițător 4.26 - 131 picioare Releu Nr/nc | AG7BJB 4AJ48 XUX0ARCTT16T1.18 "3.44 "Terminal cu șurub675"25 HzSelectabil aprins / întunecat aprins24 până la 240 VAC / DC€235.64
SENSORI TELEMECANIQUE XUX0AKSAT16T Emițător 4.26 - 131 picioare Releu Nr/nc | AG7BJH 4AJ32 XUX0AKSAT16T1.18 "3.44 "Terminal cu șurub65, 675"250 HzSelectabil Light sau Dark On12 la 24 VDC€239.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12T Emițător 4.26 - 131 picioare Releu Nr./nc
€239.83 /unitate