FANTECH 47386 Ventilator de acoperiș, Downblast, 8 inch Direct Drive, 0.55 CP, 1650 rpm, 120V | CL3YUE

FANTECH 47386 Ventilator de acoperiș, explozie în jos, 8 inch cu tracțiune directă, 0.55 CP, 1650 rpm, 120 V

În stoc
Articol: CL3YUE Model: 47386Ref încrucișat: 5DDD085A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€656.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.0381
Înălțimea navei (cm)48.3
Lungimea navei (cm)66
Lățimea navei (cm)66

Variante de produs

ProdusModelPreț
FANTECH 47387 Ventilator de acoperiș, Downblast, 10.5 inch Direct Drive, 1/20 CP, 1100 rpm, 120V | CL3YUF 47387€810.81
FANTECH 47388 Ventilator de acoperiș, Downblast, 10.5 inch Direct Drive, 1/6 CP, 1720 rpm, 120V | CL3YUG 47388€885.66
FANTECH 47392 Ventilator de acoperiș, Downblast, 12.25 inch Direct Drive, 1/3 CP, 1720 rpm, 120V | CL3YUH 47392€1,112.96
FANTECH 47394 Ventilator de acoperiș, Downblast, 13 inch Direct Drive, 1/2 CP, 1680 rpm, 120-230V | CL3YUJ 47394€1,453.91
FANTECH 47399 Ventilator de acoperiș, Downblast, 15.5 inch Direct Drive, 1/3 CP, 1145 rpm, 120V | CL3YUK 47399€1,667.36
FANTECH 47401 Ventilator de acoperiș, Downblast, 16.5 inch Direct Drive, 1/2 CP, 1140 rpm, 120V | CL3YUL 47401€1,782.39
FANTECH 47403 Ventilator de acoperiș, Downblast, 18.5 inch Direct Drive, 3/4 CP, 1110 rpm, 120V | CL3YUM 47403€2,110.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 47386 Ventilator de acoperiș, explozie în jos, 8 inch cu tracțiune directă, 0.55 CP, 1650 rpm, 120 V
€656.97 /unitate