Fantech DBF 4XL Booster Ventilator, conductă de 4 inchi, cablu de 5 picioare cu priză, 120 V, 1 fază | AA7FHJ

FANTECH 95901 Ventilator de rapel, conductă de 4 inchi, cablu de 5 picioare cu priză, 120 V, 1 fază

În stoc
Articol: AA7FHJ Model: DBF 4XL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€554.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător Booster Duct ventilator
CFM @ 0.000-In. SP170
CFM @ 0.200-In. SP150
CFM @ 0.400-In. SP134
CFM @ 0.600-In. SP119
CFM @ 0.800-In. SP103
CFM @ 1.000-In. SP86
CFM @ 1.500-In. SP78
Conducta Dia.4"
Carcasa Dia.9-3/4 "
Înălțimea carcasei8 15 / 16 "
Hz60
Dia admisie.3.875 "
Max. Amperi0.73
RPM motor2800
Voltaj120 VAC
Watts83
Tip roatăÎnapoi înclinat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8414519060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
FANTECH DBF 4XLT Ventilator de suprafață, panou de perete, conductă de 4 inchi, cablu de 5 picioare cu priză, 120 V, 1 fază | AA7FHK 15W792 DBF 4XLT19510155€589.05
Fantech 95900 Booster Ventilator, conductă de 4 inch, 120 V, 1 fază | CL3YWD 95900---€464.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 95901 Ventilator de rapel, conductă de 4 inchi, cablu de 5 picioare cu priză, 120 V, 1 fază
€554.35 /unitate