FANTECH FG12XL Ventilator centrifugal în linie, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AE2NCD 4YM42

FANTECH 40413 Ventilator centrifugal în linie, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V

În stoc
Element: AE2NCD Model: FG12XLRef încrucișat: FG 12XL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€714.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de conductă centrifugă în linie
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP940
CFM @ 0.125-In. SP903
CFM @ 0.200-In. SP880
CFM @ 0.250-In. SP865
CFM @ 0.375-In. SP834
CFM @ 0.400-In. SP819
CFM @ 0.500-In. SP783
CFM @ 0.600-In. SP746
CFM @ 0.750-In. SP689
CFM @ 0.800-In. SP670
CFM @ 1.000-In. SP596
CFM @ 1.200-In. SP505
CFM @ 1.500-In. SP425
CFM @ Conduct940
Se potrivește cu conducta Dia.12 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Carcasa Dia.16 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.11-7/8 "
Lungime8 15 / 16 "
Max. Amperi3
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere326
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor3/8
RPM motor3250
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV2
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.18
Înălțimea navei (cm)30.5
Lungimea navei (cm)53.3
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimePreț
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG 4XL, conductă de 4 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€392.63
Ventilator centrifugal in linie FANTECH FG 6M, conductă de 6 inchi cu carcasă metalică, 120 W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€418.81
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG 6XL, conductă de 6 inch cu carcasă metalică, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€577.91
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG 8, conductă de 8 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AA7FER 15W692 FG 8204461435191978"-8.25 "€488.89
Ventilator centrifugal in linie FANTECH FG 10, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 196 W | AA7FET FG 1033451349732421610 "-6 13 / 16 "€540.74
Ventilator centrifugal in linie FANTECH FG 12, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AA7FEU 15W694 FG 1238074171136323612 "-10.5 "€778.94
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG 6M EC, conductă de 6 inchi cu carcasă metalică, motor EC, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€662.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40413 Ventilator centrifugal în linie, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V
€714.34 /unitate