Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG4, conductă de 4 inch cu carcasă metalică, 120 V | AE2NCE 4YM43

FANTECH 40402 Ventilator centrifugal în linie, conductă de 4 inchi cu carcasă metalică, 120 V

În stoc
Articol: AE2NCE Model: FG4Ref încrucișat: FG 4
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
€317.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de conductă centrifugă în linie
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP135
CFM @ 0.125-In. SP123
CFM @ 0.200-In. SP110
CFM @ 0.250-In. SP106
CFM @ 0.375-In. SP89
CFM @ 0.400-In. SP83
CFM @ 0.500-In. SP69
CFM @ 0.600-In. SP55
CFM @ 0.750-In. SP33
CFM @ 0.800-In. SP25
CFM @ Conduct135
Se potrivește cu conducta Dia.4"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Carcasa Dia.8-3/4 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.3-7/8 "
Lungime8.5 "
Max. Amperi0.19
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere20
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/50
RPM motor2950
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6524
Înălțimea navei (cm)27.9
Lungimea navei (cm)30.5
Lățimea navei (cm)27.9
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimePreț
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG 4XL, conductă de 4 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€344.96
Ventilator centrifugal in linie FANTECH FG 6M, conductă de 6 inchi cu carcasă metalică, 120 W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€454.88
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG 6XL, conductă de 6 inch cu carcasă metalică, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€615.03
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG 8, conductă de 8 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AA7FER 15W692 FG 8204461435191978"-8.25 "€569.29
Ventilator centrifugal in linie FANTECH FG 10, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 196 W | AA7FET FG 1033451349732421610 "-6 13 / 16 "€600.24
Ventilator centrifugal in linie FANTECH FG 12, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AA7FEU 15W694 FG 1238074171136323612 "-10.5 "€778.94
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FG 6M EC, conductă de 6 inchi cu carcasă metalică, motor EC, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€645.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40402 Ventilator centrifugal în linie, conductă de 4 inchi cu carcasă metalică, 120 V
€317.15 /unitate