Ventilator în linie FANTECH FKD 18 EC, 5, 921 cfm max, 18 inchi dimensiune conductă, 1, 957 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35

FANTECH Ventilator în conductă FKD 18 EC în linie, 5, 921 cfm max, conductă de 18 inchi, 1, 957 W, 460 V AC, 3 ph, IP54

În stoc
Articol: CP4XMA Model: FKD 18 ECCrucea Ref: 45TU35

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,116.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de canal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
FANTECH PB 270L10-2 Ventilator în linie, 300 cfm max, conductă de 6 inci, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLW 45TU12 PB 270L10-2Ventilator de canal€769.94
FANTECH PB 270L10V-2 Ventilator în linie, 300 cfm max, conductă de 6 inchi, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLX 45TU14 PB 270L10V-2Ventilator de canal€639.38
FANTECH FKD 16 EC Ventilator de conductă în linie, 4, 250 cfm max, conductă de 16 inchi, 1, 082 W, 230 V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 FKD 16 ECVentilator de canal€5,992.78
FANTECH FKD 16XL EC Ventilator de conductă în linie, 5, 150 cfm max, conductă de 16 inchi, 1, 965 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECVentilator de canal€5,190.49
FANTECH FKD 20 EC Ventilator de conductă în linie, 5, 967 cfm max, conductă de 20 inchi, 2, 002 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 FKD 20 ECVentilator de canal€7,189.52
FANTECH prioAir 8 Ventilator în linie, 645 cfm max, conductă de 8 inchi, 96 W, 120 VAC | CP4XMC 45TU22 prioAir 8Ventilator de canal€437.51
Ventilator Radon FANTECH Rn1, 154 Cfm Max, Conducta de 4 1/2 inch, 20 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, Frecventa 60 Hz, Plastic | CP4XMD 797W98 Rn1Ventilator de radon€310.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH Ventilator în conductă FKD 18 EC în linie, 5, 921 cfm max, conductă de 18 inchi, 1, 957 W, 460 V AC, 3 ph, IP54
€7,116.11 /unitate