Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator Radon FANTECH Rn2, 166 Cfm Max, Conductă de 4 1/2 inch, 58 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, 60 Hz Frec., Plastic | CP4XMF 797W99

FANTECH Ventilator Radon Rn2, 166 Cfm Max, Conducta de 4 1/2 inch, 58 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, Frec. 60 Hz, Plastic

În stoc
Articol: CP4XMF Model: Rn2Crucea Ref: 797W99
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
€385.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de radon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
FANTECH PB 270L10-2 Ventilator în linie, 300 cfm max, conductă de 6 inci, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLW 45TU12 PB 270L10-2Ventilator de canal€769.94
FANTECH PB 270L10V-2 Ventilator în linie, 300 cfm max, conductă de 6 inchi, 70 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44 | CP4XLX 45TU14 PB 270L10V-2Ventilator de canal€639.38
FANTECH FKD 16 EC Ventilator de conductă în linie, 4, 250 cfm max, conductă de 16 inchi, 1, 082 W, 230 V AC, 1 Ph, IP54 | CP4XLY 45TU33 FKD 16 ECVentilator de canal€5,992.78
FANTECH FKD 16XL EC Ventilator de conductă în linie, 5, 150 cfm max, conductă de 16 inchi, 1, 965 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XLZ 45TU34 FKD 16XL ECVentilator de canal€5,190.49
Ventilator în linie FANTECH FKD 18 EC, 5, 921 cfm max, 18 inchi dimensiune conductă, 1, 957 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMA 45TU35 FKD 18 ECVentilator de canal€7,116.11
FANTECH FKD 20 EC Ventilator de conductă în linie, 5, 967 cfm max, conductă de 20 inchi, 2, 002 W, 460 V AC, 3 Ph, IP54 | CP4XMB 45TU36 FKD 20 ECVentilator de canal€7,189.52
FANTECH prioAir 8 Ventilator în linie, 645 cfm max, conductă de 8 inchi, 96 W, 120 VAC | CP4XMC 45TU22 prioAir 8Ventilator de canal€437.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH Ventilator Radon Rn2, 166 Cfm Max, Conducta de 4 1/2 inch, 58 W, 120 V AC, 1 Ph, Ip44, Frec. 60 Hz, Plastic
€385.16 /unitate