Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor suflante FASCO 50752-D500, 115 V, 135 cfm | CH9RMY 161L23

FASCO 50752-D500 Blower Motor, 115V, 135 cfm

În stoc
Articol: CH9RMY Model: 50752-D500Crucea Ref: 161L23

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€325.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor suflante FASCO B45227, 115V, 1650 rpm | CH9RMZ 161L73 B45227€303.13
Motor suflante FASCO A166, 115V, 3200 rpm | CH9ARN 161L35 A166€292.35
FASCO A227 Motor inductor de tiraj | CJ2AQK 161L55 A227€1,930.35
Motor cu inductor FASCO D673, 1.5 CP, 115 V, 3000 rpm | CJ2PNV 161M29 D673€486.09
Inductor FASCO D0960, 1.25 CP, 115 V, 3336 rpm | CJ2PNW 161L78 D0960€874.71
Inductor FASCO D959, 1.3 CP, 115 V, 3300 rpm | CJ2PNX 161M37 D959€842.68
Motor FASCO D132, 3 3/8 inch diametru | CJ2VKX 161M08 D132€183.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO 50752-D500 Blower Motor, 115V, 135 cfm
€325.20 /unitate