Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL SIGNAL K8107178A Flash Tub | AG9YUH 23LT77

FEDERAL SIGNAL K8107178A Tub Flash

În stoc
Element: AG9YUH Model: K8107178ACrucea Ref: 23LT77
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
€402.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub Flash
Se potrivește mărciiSemnal federal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tubul bliț Federal Signal K8107178A (cunoscut și sub denumirea de tub stroboscopic) este utilizat cu carcasa de tip 3R pentru utilizare în lumini de avertizare de urgență.

Caracteristici:

  • Tubul bliț Federal Signal K8107178A are o intensitate de 400 de candele pentru a oferi blițuri strălucitoare.
  • Acest tub flash asigură temperaturi de funcționare cuprinse între -35 și 66 de grade C atunci când este utilizat împreună cu furtunul 131DST.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA
  • CUR

Întrebări frecvente:

Î. Câte blițuri poate aprinde acest tub cu bliț atunci când este operat la intensitatea maximă?

A. 75 de clipiri pe minut.

Î. Ce măsuri de precauție ar trebui luate în timp ce utilizați tubul blitz Federal Signal K8107178A?

A.

  • Când este privit îndeaproape, acest tub bliț emite o lumină puternică care poate fi periculoasă pentru vederea dumneavoastră.
  • La distanță apropiată, evitați să priviți direct în lumini.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL K8107178A Tub Flash
€402.88 /unitate