Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO TSW-6 Șa de robinet flexibilă Wye 15-9/64 inch Lungime | AC9KUG 3HDF4

FERNCO TSW-6 Șa de robinet flexibilă Wye 15-9/64 inch lungime

În stoc
Articol: AC9KUG Model: TSW-6Ref încrucișat: 3HDF4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€185.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaua flexibilă Wye
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii6"
În interiorul Dia.6-39/64 "
Lungime15 9 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO TSW-4 Șa de robinet flexibilă Wye 12 inch Lungime 4 inch | AC9KUF 3HDF3 TSW-44"4-33/64 "12 "€144.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO TSW-6 Șa de robinet flexibilă Wye 15-9/64 inch lungime
€185.41 /unitate