Șaua de robinet Fernco TSW-4 oferă o modalitate mai rapidă și mai ieftină de a face conexiuni în liniile principale de canalizare. Se potrivește peste o conductă de canalizare folosind cleme pentru a oferi o conexiune etanșă. Această șa de robinet Fernco cu lungimea de 12 inchi are o conexiune de tip Y care facilitează conectarea laterală.
Caracteristici:
- Șaua de robinet Fernco TSW-4 este potrivită numai pentru aplicații cu apă nepotabilă.
- Conexiunea sa în Y este o conexiune de tip feminin care acceptă conexiuni laterale.
- Această șa de robinet Fernco cu lungimea de 12 inchi are un inel de localizare în interiorul șorțului său de dimensiuni mari pentru fixarea găurilor pe conducta de canalizare.
- Canelurile mari ale benzii de pe șaua robinetului permit conectarea strânsă a clemelor fără a permite nicio mișcare în exces.
Accesorii compatibile:
- Kit de presiune Fernco TSPK-46 pentru șaua de robinet flexibilă: Acest kit de presiune cu bandă de bentonită este folosit de șaile de robinet pentru o etanșare etanșă la apă la presiuni de până la 10 PSI. Are bare de armare din oțel acoperite cu plastic pentru aplicarea presiunii de etanșare.
- Cleme cu angrenaj melcat interblocate: Această șa de robinet Fernco cu lungimea de 12 inchi este furnizată cu 3 cleme „slip-lock” din oțel inoxidabil din seria 300 pentru instalări mai rapide și sigure.
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcută șaua de robinet Fernco TSW-4?
A. Această șa de robinet Fernco cu lungimea de 12 inchi este fabricată din PVC cu duritate mare, având proprietăți rezistente la putrezire și la scurgeri. De asemenea, este rezistent la razele ultraviolete, substanțe chimice, creșterea fungilor și gazele de canalizare.
Î. Care este presiunea maximă de funcționare a șai robinetului Fernco TSW-4 Wye?
A. Această șa de robinet Fernco poate funcționa la o presiune maximă de 4.3 psi.
Î. Care este temperatura maximă de funcționare a șai robinetului Fernco TSW-4 Wye?
A. Această șa de robinet Fernco cu lungimea de 12 inchi poate funcționa la o temperatură maximă neconsecventă de 140 de grade F.