Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță FERRAZ SHAWMUT SLR1-6/10, 1 6/10 A, 300 VAC, 100 A la 300 VAC/10 kA la 125 VAC, cu acțiune rapidă, 5 buc. | CT3AXL 5LCC8

MERSEN FERRAZ Siguranță SLR1-6/10, 1 6/10 A, 300 VAC, 100 A la 300 VAC/10 kA la 125 VAC, cu acțiune rapidă, 5 buc.

În stoc
Articol: CT3AXL Model: SLR1-6/10Cruce Ref: 5LCC8
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
€3.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)0.64

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
Siguranță FERRAZ SHAWMUT GGC1/4, 0.25 A, 250 VAC, 10kA la 125 VAC/200A la 250 VAC, 5 buc | CT3AWX 5LAW3 GGC1/45€16.67
Siguranță FERRAZ SHAWMUT GDL1/4, 0.25 A, 250 VAC, 10kA la 125 VAC/35A la 250 VAC, 5 buc | CT3AWY 5LAT2 GDL1/45€23.46
Siguranță FERRAZ SHAWMUT GGC1/2, 0.5 A, 250 VAC, 10 kA la 125 VAC/200 A la 250 VAC, 5 buc | CT3AWZ 5LAW2 GGC1/25€1.60
Siguranță FERRAZ SHAWMUT GDL1/2, 0.5 A, 250 VAC, 10kA la 125 VAC/35A la 250 VAC | CT3AXA 5LAT1 GDL1/25€3.46
Siguranță FERRAZ SHAWMUT GGX1/2, 0.5 A, 250 VAC, 10kA la 125 VAC/35A la 250 VAC, lungime 1 inch | CT3AXB 5LAZ1 GGX1/25€18.96
Siguranță FERRAZ SHAWMUT SLR1/2, 0.5 A, 300 VAC, 100 A la 300 VAC/10 kA la 125 VAC, 5 buc | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25€48.68
Siguranță FERRAZ SHAWMUT SMF1/2, 0.5 A, 300 VAC, 100 A la 300 VAC/10 kA la 125 VAC, întârziere, 5 buc. | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25€53.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță SLR1-6/10, 1 6/10 A, 300 VAC, 100 A la 300 VAC/10 kA la 125 VAC, cu acțiune rapidă, 5 buc.
€3.88 /ambalaj