Fierăstrău cu bandă FERVI FC94/350, 2400 x 13 x 0.52 mm Dimensiunea lamei, viteza de tăiere 10 - 12 m/s, lemn | CF3RPF

FERVI Fierăstrău cu bandă FC94/350, 2400 x 13 x 0.52 mm dimensiunea lamei, viteză de tăiere 10 - 12 m/s, lemn

Element: CF3RPF Model: FC94 / 350
€1,905.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
Dimensiunea lamei2400 x 13 x 0.52 mm
Capacitatea de tăiere335 x 160 mm
Viteza de tăiere10 - 12 m / sec
Înălţime1015 mm
Mărimea730 x 620 x 1540 mm
Dimensiunea tabelului500 x 400 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea de tăiereViteza de tăiereÎnălţimeMărimeaPreț
Ferăstrău cu bandă FERVI 0255, 1735 x 13 x 0.65 mm Dimensiunea lamei, interval de tăiere 0 - 60 de grade | CF3RLZ 0255-34 m / min--€2,053.80
RFQ
Ferăstrău cu bandă FERVI 0855, 2240 x 16 x 0.52 mm Dimensiunea lamei, viteză de tăiere 6 - 12 m/s, lemn | CF3RPE 0855300 x 155 mm6 - 12 m / sec1010 mm650 x 650 x 1610 mm€1,297.80
RFQ
Ferăstrău cu bandă FERVI FC94/245, 1790 x 8.4 x 0.35 mm Dimensiunea lamei, Viteză de tăiere 11 - 16 m/s, Lemn | CF3RPG FC94 / 245245 x 120 mm11 - 16 m / sec1000 mm420 x 250 x 800 mm€793.80
RFQ
Ferăstrău cu bandă FERVI 0302/305, 2240 x 11 x 0.8 mm Dimensiunea lamei, viteza de tăiere 6 - 12 m/s, lemn | CF3RPH 0302/305300 x 170 mm6 - 12 m / sec960 mm-€982.80
RFQ
Ferăstrău cu bandă FERVI 0302/245, 1790 x 9 x 0.5 mm Dimensiunea lamei, Viteză de tăiere 11 - 16 m/s, Lemn | CF3RPJ 0302/245245 x 120 mm11 - 16 m / sec1000 mm600 x 400 x 1480 mm€645.12
RFQ
Ferăstrău cu bandă FERVI 0302/200, 1400 x 6 x 0.36 mm Dimensiunea lamei, viteza de tăiere 15 m/s, lemn | CF3RPK 0302/200200 x 80 mm15 m / sec-450 x 390 x 680 mm€441.00
RFQ
Ferăstrău cu bandă FERVI 0717A, 1430 x 6 x 0.36 mm Dimensiunea lamei, viteza de tăiere 13.7 m/s, lemn | CF3RPL 0717A190 x 80 mm13.7 m / sec-430 x 355 x 665 mm€420.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI Fierăstrău cu bandă FC94/350, 2400 x 13 x 0.52 mm dimensiunea lamei, viteză de tăiere 10 - 12 m/s, lemn
€1,905.75 /unitate