FIBERGRATE 873170 Grătar Pultruded Isofr 1 1/2 inch 3 x 4 picioare | AD6VAR 4AUL7

FIBERGRATE 873170 Gratar Pultruded Isofr 1 1/2 inch 3 x 4 picioare

În stoc
Element: AD6VAR Model: 873170Crucea Ref: 4AUL7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€679.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrilaj Pultrudat Pietonal
Înălțimea barei de rulment1-1/2 "
Lățimea barei de rulment1.50 "
CuloriGri închis
Adâncime1.5 "
CheieT2515
MaterialRășină ignifugă din poliester izoftalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Forma ochiurilorNici unul
Dimensiunea ochiurilor de plasăNici unul
Tipul de rășinăISOFR
Deschidere4 Ft
SuprafațăGrit-Top
TipT2515
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3925900000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCheieDeschidereTipLăţimePreț
FIBERGRATE 872940 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 2 x 4 Feet Gry | AD6UZV 4AUJ2 8729401"T25104 ft.T25102ft€369.40
FIBERGRATE 872950 Grătar Pultruded Isofr 1 Inch 2 x 3 Feet Gry | AD6UZW 4AUJ3 8729501"T25103 ft.T25102ft€367.21
FIBERGRATE 872960 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 3 x 8 Feet Gry | AD6UZX 4AUJ4 8729601"T25108 FtT25103ft€926.38
RFQ
FIBERGRATE 872970 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 3 x 3 Feet Gry | AD6UZY 4AUJ5 8729701"T25103 FtT25103ft€430.83
FIBERGRATE 872990 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 4 x 6 Feet Gry | AD6UZZ 4AUJ7 8729901"T25106 FtT25104ft€992.75
RFQ
FIBERGRATE 873000 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 4 x 4 Feet Gry | AD6VAA 4AUJ8 8730001"T25104 FtT25104ft€709.56
FIBERGRATE 873010 Grătar Pultruded Isofr 1 inch 3 x 10 Feet Gry | AD6VAB 4AUJ9 8730101"T251010 FtT25103ft€1,307.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERGRATE 873170 Gratar Pultruded Isofr 1 1/2 inch 3 x 4 picioare
€679.51 /unitate