Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FIBERGRATE 879403 Trepte din fibră de sticlă 36 x 12 inchi | AA7YAE 16U527

FIBERGRATE 879403 Trepte scară din fibră de sticlă 36 x 12 in

În stoc
Element: AA7YAE Model: 879403Crucea Ref: 16U527
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
€203.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScări Treads
Înălțimea barei de rulment1-1/2 "
Lățimea barei de rulment1 / 4 "
CuloriGri închis
Adâncime12 "
MaterialPoliester Premium
Max. Temp.140 F
PlasăDreptunghiular
Dimensiunea ochiurilor de plasă1-1 / 2 x 6 "
Tipul de rășinăCorvex
SuprafațăMenisc cu nază de grâu
Grosime1.5 "
Tipturnate
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.72
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLăţimePreț
FIBERGRATE 879401 Trepte scară din fibră de sticlă 144 x 12 inci | AA7YAC 16U525 879401Gri închis12ft€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879402 Trepte scară din fibră de sticlă 48 x 12 in | AA7YAD 16U526 879402Gri închis4ft€272.92
FIBERGRATE 879404 Trepte scară din fibră de sticlă 144 x 12 inci | AA7YAF 16U528 879404Verde12ft€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879405 Trepte de scară din fibră de sticlă 48 x 12 inchi | AA7YAG 16U529 879405Verde4ft€272.92
FIBERGRATE 879406 Trepte scară din fibră de sticlă 36 x 12 inchi | AA7YAH 16U530 879406Verde3ft€203.95
FIBERGRATE 879407 Trepte scară din fibră de sticlă 144 x 12 inchi | AA7YAJ 16U531 879407Galben12ft€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879408 Trepte scară din fibră de sticlă 48 x 12 inchi | AA7YAK 16U532 879408Galben4ft€272.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERGRATE 879403 Trepte scară din fibră de sticlă 36 x 12 in
€203.95 /unitate