Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa de gaz manuala FILLRITE RD812NN 12VDC | AH7ARU 36NL25

FILLRITE RD812NN Pompa de gaz portabila 12VDC

În stoc
Element: AH7ARU Model: RD812NNCrucea Ref: 36NL25
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
€592.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer de combustibil
Tip rulmentMinge sigilată
Supapă de ocolireIntern
Fluide compatibileDiesel, Benzină, Kerosen, E15, Biodiesel până la B20
Ciclu30 min.
GPM8
Material carcasăFontă
HP1/5 CP
Dimensiunea intrării3/4 "MNPT
Max. Viscozitate50 SSU
contorizatNu
Materialul duzeiAluminiu
Tip duzăManual
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Lungime totală8"
Lățimea totală5"
Lungimea cablului de alimentare10ft
Domeniul de presiune0 psi la 16 psi
Proiectarea pompeiPală cu balamale
RPM3900
Material sigiliuBuna-N
Tipul de etanșareMecanic
AutoamorsareDa
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2255
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)23.11
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiAmplificatoare ACTip rulmentDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea cablului de alimentarePreț
Pompa de transfer FILLRITE FR2411G 1/4 CP 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Minge sigilată1 "FNPT11 "15 "10 "18ft€1,441.80
Pompa de transfer FILLRITE FR4211G 1/4 CP 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Minge sigilată1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft€1,773.50
Pompa de transfer FILLRITE FR319VB 1/4 CP 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Minge1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-€3,503.87
FILLRITE FR610GA Pompa de transfer combustibil 1/4 CP 115 vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Mingea fără lubrifiere3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-€1,074.12
FILLRITE SD1202G Pompa de transfer combustibil 1/4 CP 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Minge3/4 "FNPT9"9"7.5 "-€909.05
FILLRITE FR4210GBFQ Pompa de transfer combustibil 1/4 Hp 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Bilă lubrifiată permanent3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft€1,856.33
FILLRITE FR1614 Pompă cu palete rotative 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Minge1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft€501.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE RD812NN Pompa de gaz portabila 12VDC
€592.61 /unitate