Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH 1ST 11189-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 2500 G - Pachet De 25 | AD4QXQ 42X658

FINISH 1ST 11189-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 2500 G - Pachet de 25

În stoc
Articol: AD4QXQ Model: 11189-035Crucea Ref: 42X658
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
€28.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivCarbură de siliciu
Material de susținereHârtie impermeabilă
Greutate de sprijinB
CuloriGri
CalitateOglindă bine
Pietriș2500
Lungime9"
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6805200000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelPietrișPreț
FINISH 1ST 11055-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 1000 G - Pachet De 25 | AD4QXL 42X654 11055-0351000€27.32
FINISH 1ST 11056-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 1200 G - Pachet De 25 | AD4QXM 42X655 11056-0351200€26.26
FINISH 1ST 11057-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 1500 G - Pachet De 25 | AD4QXN 42X656 11057-0351500€26.58
FINISH 1ST 11058-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 2000 G - Pachet De 25 | AD4QXP 42X657 11058-0352000€27.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH 1ST 11189-035 Foaie de șlefuit 9 x 5 1/2 inch 2500 G - Pachet de 25
€28.76 /unitate