Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FINISH 1ST 8517-035 Rolă abrazivă Psa 60 picioare 180 G | AD4QZJ 42X698

FINISH 1ST 8517-035 Rolă abrazivă Psa 60 picioare 180 G

În stoc
Articol: AD4QZJ Model: 8517-035Crucea Ref: 42X698
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
€45.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola abrazivă PSA
Material abrazivOxid de aluminiu, stearat
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinC
CuloriAur
CalitateFoarte bine
Pietriș180
Lungime60ft
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS6805200000
Tara natalaFI

Variante de produs

ProdusModelGreutate de sprijinCalitatePietrișPreț
FINISH 1ST 8516-035 Rolă abrazivă Psa 60 picioare 80 G | AD4QZF 42X695 8516-035DMediu80€51.52
FINISH 1ST 8519-035 Rolă abrazivă Psa 60 picioare 120 G | AD4QZG 42X696 8519-035DE bună120€44.31
FINISH 1ST 8521-035 Rolă abrazivă Psa 60 picioare 220 G | AD4QZK 42X699 8521-035CFoarte bine220€44.15
FINISH 1ST 8518-035 Rolă abrazivă Psa 60 picioare 320 G | AD4QZL 42X701 8518-035CExtra fine320€44.15
FINISH 1ST 8522-035 Rolă abrazivă Psa 60 picioare 400 G | AD4QZM 42X702 8522-035CExtra fine400€44.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH 1ST 8517-035 Rolă abrazivă Psa 60 picioare 180 G
€45.17 /unitate