PARKER Ferule frontale


Filtru
Dimensiunea țevii: 5 / 8 "
StilModelMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
14FF14-B
AlamăAlamă7 / 8 "A-LOK (R)1600 psi-40 grade până la 400 grade F7 / 8 "€1.49
B
12FF12-S
Otel carbonOtel carbon3 / 4 "A-LOK (R)5100 PSI-20 grade până la 800 grade F3 / 4 "€15.34
B
10FF10-S
Otel carbonOtel carbon5 / 8 "A-LOK (R)5400 psi-20 grade până la 800 grade F5 / 8 "€13.05
B
16FF16-S
Otel carbonOtel carbon1"A-LOK (R)4100 psi-20 grade până la 800 grade F1"€27.79
A
6FF6-B
MetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F3 / 8 "€3.72
A
8FF8-B
MetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F1 / 2 "€6.38
A
10FF10-B
MetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€7.35
C
4FF4-S
MetalOtel carbon-Comprimare8000 psi-20 grade până la 800 grade F1 / 4 "€4.62
C
6FF6-S
MetalOtel carbon-Comprimare7600 psi-20 grade până la 800 grade F3 / 8 "€6.57
B
10FF10-316
Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "€13.50
B
12FF12-316
Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F3 / 4 "€17.72
B
16FF16-316
Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F1"€27.49
D
12FF12-B
MetalAlamă-Comprimare--40 grade până la 400 grade F3 / 4 "€8.67
D
16FF16-B
MetalAlamă-Comprimare--40 grade până la 400 grade F1"€16.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?