Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8FF8-B Ferulă față din alamă A-lok 1/2 inch | AB2ZVH 1PZV3

PARKER 8FF8-B Ferulă frontală din alamă A-lok 1/2 in

În stoc
Articol: AB2ZVH Model: 8FF8-BCrucea Ref: 1PZV3
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
€6.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă frontală
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneA-LOK (R)
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiunePresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 6FF6-B Ferulă față din alamă A-lok 3/8in | AB2ZVG 1PZV2 6FF6-BMetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F3 / 8 "€3.71
PARKER 10FF10-B Ferulă frontală din alamă A-lok 5/8in | AB2ZVJ 1PZV4 10FF10-BMetalAlamă-A-LOK (R)--40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€7.36
PARKER 4FF4-S Ferulă față din oțel carbon Compresie 1/4in | AB4CKK 1WVZ2 4FF4-SMetalOtel carbon-Comprimare8000 psi-20 grade până la 800 grade F1 / 4 "€4.62
PARKER 6FF6-S Ferulă frontală compresie din oțel carbon 3/8in | AB4CKL 1WVZ3 6FF6-SMetalOtel carbon-Comprimare7600 psi-20 grade până la 800 grade F3 / 8 "€6.57
PARKER 10FF10-316 Ferulă frontală din oțel inoxidabil 316 A-lok 5/8in | AD7AFZ 4CXN7 / 10FF10-316-GR 10FF10-316Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "€13.50
PARKER 12FF12-316 Ferulă frontală din oțel inoxidabil 316 A-lok 3/4in | AD7AGH 4CXP6 / 12FF12-316-GR 12FF12-316Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F3 / 4 "€17.73
PARKER 16FF16-316 Ferulă frontală din oțel inoxidabil 316 A-lok 1 inch | AD7AGP 4CXR4 / 16FF16-316-GR 16FF16-316Metal316 oțel inoxidabil-A-LOK (R)--425 grade până la 1200 grade F1"€27.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8FF8-B Ferulă frontală din alamă A-lok 1/2 in
€6.39 /unitate