FLOMEC QSE05NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.16 până la 10 gpm, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA

FLOMEC QSE05NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.16 până la 10 gpm, 1/2 MNPT

Articol: CG6EDB Model: QSE05NPT42XXXARef încrucișat: 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneMNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereApă, fluide necorozive pe bază de apă
Gama de debit0.63 până la 38 lpm
Interval de debit @ GPH9.6 Pentru 600
Domenii de debit (GPM)0.16 Pentru 10
Temperatura fluidului Gamă32 la 180 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1 / 2 "
Gama de frecventa11.6 - 725 Hz
Înălţime5 13 / 100 "
Material carcasăNoryl
Lungime10.5 "
Presiune maximă150 psi
Max. Viscozitate20 CPS
O Material inelarEPDM
Tip de ieșirePuls scalat de la 4 la 20 mA
Alimentare12 până la 36 V DC
TipElectromagnetic, Turbină
Lăţime6 31 / 100 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr piesa de schimb pentru QSE05NPT09Q3XA

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireGama de debitDimensiunea conexiuniiTip conexiuneUnități de afișarePreț
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.16 până la 10 gpm, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA QSE05NPTQ9XXXAPuls scalat0.63 până la 38 lpm1 / 2 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.3 până la 20 gpm, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA QSE07NPT42XXXAPuls scalat de la 4 la 20 mA1.27 până la 76 lpm3 / 4 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.3 până la 20 gpm, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA QSE07NPTQ9XXXAPuls scalat1.27 până la 76 lpm3 / 4 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.6 până la 40 gpm, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA QSE10NPT42XXXAPuls scalat de la 4 la 20 mA2.52 până la 151 lpm1"MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.6 până la 40 gpm, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA QSE10NPTQ9XXXAPuls scalat2.52 până la 151 lpm1"MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 1.3 până la 80 gpm, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXDPuls scalat de la 4 la 20 mA5.05 până la 303 lpm1.5 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit de 1.3 până la 80 gpm, 1 1/2 MNPT | CG6EDJ 61CW48 / QSE15NPT09XXXA QSE15NPTQ9XXXAPuls scalat5.05 până la 303 lpm1.5 "MNPTfată.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC QSE05NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.16 până la 10 gpm, 1/2 MNPT