FLOMEC QSE10NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.6 până la 40 gpm, 1 MNPT | CG6EDF 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA

FLOMEC QSE10NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.6 până la 40 gpm, 1 MNPT

Articol: CG6EDF Model: QSE10NPT42XXXARef încrucișat: 61CW45 / QSE10NPT09Q3XA
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru electronic
Acuratete+ / - 0.5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneMNPT
Afișaj TipLCD
Unități de afișarefată.
Material de curgereApă, fluide necorozive pe bază de apă
Gama de debit2.52 până la 151 lpm
Interval de debit @ GPH36 Pentru 2400
Domenii de debit (GPM)0.6 Pentru 40
Temperatura fluidului Gamă32 la 180 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Gama de frecventa10.9 - 726 Hz
Înălţime5 13 / 100 "
Material carcasăNoryl
Lungime11 "
Presiune maximă150 psi
Max. Viscozitate20 CPS
O Material inelarEPDM
Tip de ieșirePuls scalat de la 4 la 20 mA
Alimentare12 până la 36 V DC
TipElectromagnetic, Turbină
Lăţime6 31 / 100 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr piesa de schimb pentru QSE10NPT09Q3XA

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireGama de debitDimensiunea conexiuniiTip conexiuneUnități de afișarePreț
FLOMEC QSE05NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.16 până la 10 gpm, 1/2 MNPT | CG6EDB 61CW41 / QSE05NPT09Q3XA QSE05NPT42XXXAPuls scalat de la 4 la 20 mA0.63 până la 38 lpm1 / 2 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE05NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.16 până la 10 gpm, 1/2 MNPT | CG6EDC 61CW42 / QSE05NPT09XXXA QSE05NPTQ9XXXAPuls scalat0.63 până la 38 lpm1 / 2 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.3 până la 20 gpm, 3/4 MNPT | CG6EDD 61CW43 / QSE07NPT09Q3XA QSE07NPT42XXXAPuls scalat de la 4 la 20 mA1.27 până la 76 lpm3 / 4 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE07NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.3 până la 20 gpm, 3/4 MNPT | CG6EDE 61CW44 / QSE07NPT09XXXA QSE07NPTQ9XXXAPuls scalat1.27 până la 76 lpm3 / 4 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE10NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit 0.6 până la 40 gpm, 1 MNPT | CG6EDG 61CW46 / QSE10NPT09XXXA QSE10NPTQ9XXXAPuls scalat2.52 până la 151 lpm1"MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPT42XXXD Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 1.3 până la 80 gpm, 1 1/2 MNPT | CG6EDH 61CW47 / QSE15NPT09Q3XA QSE15NPT42XXXDPuls scalat de la 4 la 20 mA5.05 până la 303 lpm1.5 "MNPTfată.-
RFQ
FLOMEC QSE15NPTQ9XXXA Debitmetru electromagnetic, interval de debit de 1.3 până la 80 gpm, 1 1/2 MNPT | CG6EDJ 61CW48 / QSE15NPT09XXXA QSE15NPTQ9XXXAPuls scalat5.05 până la 303 lpm1.5 "MNPTfată.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOMEC QSE10NPT42XXXA Debitmetru electromagnetic, turbină, interval de debit 0.6 până la 40 gpm, 1 MNPT