Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE AU13-1120 Comutator de nivel cu ultrasunete din polipropilenă montat lateral | AA4MFY 12U465

FLOWLINE AU13-1120 Comutator de nivel cu ultrasunete, montat lateral din polipropilenă

În stoc
Element: AA4MFY Model: AU13-1120Crucea Ref: 12U465
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
€986.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu nivel cu ultrasunete
Acuratete+/- 1mm în apă
Evaluare contact250 VAC @ 16 A
Tip de contactReleu SPDT
Înălţime4.3
Tensiune de intrare120 / 240 VAC
Lungime8.0
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi la 25 grade C
Montare3/4 "NPT
OrientareMontat lateral
producțieReleu
Repetabilitate+/- 0.5mm în apă
Temp. GamăF: -40 grade până la 176 grade C: -40 grade până la 80 grade
TipSenzor de nivel punct cu controler
Lăţime2.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea senzorului (Uz general)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE AU13-1120 Comutator de nivel cu ultrasunete, montat lateral din polipropilenă
€986.37 /unitate