Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWLINE LZ12-1405 Comutator de nivel de vibrații Universal Ryton | AA4MEX 12U435

FLOWLINE LZ12-1405 Comutator de nivel de vibrații Universal Ryton

În stoc
Element: AA4MEX Model: LZ12-1405Crucea Ref: 12U435
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
€493.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator nivel vibrații
Acuratete+/- 1mm în apă
Lungime cablu10ft
Tip cablu4 conductori, PP
Evaluare contact60VA, 1A max.
Tip de contactReleu SPST
Înălţime1.05
Tensiune de intrare12-36 VDC
Lungime4.7
MaterialRyton
Presiune maximă150 psi la 25 grade C
Montare3/4 "NPT
OrientareUniversal
producție4 sau 20 mA sau releu
Repetabilitate+/- 0.5mm în apă
Temp. GamăF: -40 grade până la 176 grade C: -40 grade până la 80 grade
TipSenzor de nivel punct
Lăţime1.05

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea senzorului (Uz general)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWLINE LZ12-1405 Comutator de nivel de vibrații Universal Ryton
€493.18 /unitate