Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWSERVE 16-075-10 Sigiliu ax pompei 3/4 in | AB3AGM 1R245

FLOWSERVE 16-075-10 Sigiliu ax pompei 3/4 in

În stoc
Element: AB3AGM Model: 16-075-10Crucea Ref: 1R245
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
€51.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșare unitară a arborelui pompei de înlocuire rotativă
Codul conținutului materialVCFJF
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-25 grade F
Lungimea nominală de lucru (in.)0.718
Înlocuitor pentru5P413
Tipul de etanșare16
Alezajul scaunului1.375 "
Grosimea scaunului0.406 "
Dimensiunea axului3/4 în.
Numărul standard al sigiliului industrial201V, 851V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8484200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. Temp.Min. Temp. EvaluareTipul de etanșarePreț
FLOWSERVE 16-075-04 Sigiliu ax pompei 3/4 in | AB3AGP 1R299 16-075-04Etanșare unitară a arborelui pompei de înlocuire rotativă225 F-40 grade F16€23.89
FLOWSERVE 21-075-98 Sigiliu ax pompei 3/4 in | AB3AGY 1R308 21-075-98Etanșarea arborelui pompei de schimb225 F-40 grade F21€35.63
FLOWSERVE 21-075-99 Sigiliu ax pompei 3/4 in | AB3AGZ 1R309 21-075-99Etanșarea arborelui pompei de schimb400 F-25 grade F21€67.23
FLOWSERVE 16-075-03 Sigiliu ax pompei 3/4 in | AB3AHC 1R313 16-075-03Etanșare unitară a arborelui pompei de înlocuire rotativă225 F-40 grade F16€14.74
FLOWSERVE 16-075-07 Sigiliu ax pompei 3/4 in | AB3AHH 1R319 16-075-07Etanșare unitară a arborelui pompei de înlocuire rotativă225 F-40 grade F16€16.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWSERVE 16-075-10 Sigiliu ax pompei 3/4 in
€51.43 /unitate