Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOWSERVE 21-062-50 Sigiliu ax pompei 5/8 in | AB3AHE 1R316

FLOWSERVE 21-062-50 Sigiliu ax pompei 5/8 in

În stoc
Element: AB3AHE Model: 21-062-50Crucea Ref: 1R316

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea arborelui pompei de schimb
Codul conținutului materialBCFJF
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Lungimea nominală de lucru (in.)0.875
Înlocuitor pentru5P384
Tipul de etanșare21
Alezajul scaunului1.250 "
Grosimea scaunului0.406 "
Dimensiunea axului5/8 în.
Numărul standard al sigiliului industrial508

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8484200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. Temp.Min. Temp. EvaluareTipul de etanșarePreț
FLOWSERVE 16-062-15 Sigiliu ax pompei 5/8 in | AB3AGQ 1R300 16-062-15Etanșare unitară a arborelui pompei de înlocuire rotativă400 F-25 grade F16€51.03
FLOWSERVE 21-112-41 Sigiliu ax pompei | AB3AGR 1R301 21-112-41Etanșarea arborelui pompei de schimb225 F-40 grade F21€43.74
FLOWSERVE 68-062-11 Sigiliu ax pompei 5/8 in | AB3AGT 1R302 68-062-11Etanșarea arborelui pompei de schimb225 F-40 grade F68€63.73
FLOWSERVE 16-062-04 Sigiliu ax pompei 5/8 in | AB3AGU 1R303 16-062-04Etanșare unitară a arborelui pompei de înlocuire rotativă225 F-40 grade F16€20.74
FLOWSERVE 21-062-22 Sigiliu ax pompei 5/8 in | AB3AGV 1R304 21-062-22Etanșarea arborelui pompei de schimb225 F-40 grade F21€33.60
FLOWSERVE 68-062-13 Sigiliu ax pompei 5/8 in | AB3AGW 1R306 68-062-13Etanșarea arborelui pompei de schimb225 F-40 grade F68€21.38
FLOWSERVE 21-062-07 Sigiliu ax pompei 5/8 in | AB3AGX 1R307 21-062-07Etanșarea arborelui pompei de schimb225 F-40 grade F21€25.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOWSERVE 21-062-50 Sigiliu ax pompei 5/8 in
€22.95 /unitate