Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3FHNM12P10 Lock Nut, 26.7mm Flange Dia., M12 x 1.75 Thread Size, A4 Grade, 10PK | CG8VEF 53MF36

FOREVERBOLT FB3FHNM12P10 Piuliță de blocare, diametru flanșă 26.7 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A4, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8VEF Model: FB3FHNM12P10Crucea Ref: 53MF36
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
€106.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA4
Înălţime18.0 mm
Tip piulițăPiuliță de blocare zimțată
StandardDIN 6923
StilPiuliță de blocare zimțată
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Lățimea peste apartamente26.7 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHNM12P10 Piuliță de blocare, diametru flanșă 26.7 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A4, 10 buc.
€106.27 /ambalaj