Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25, șurub #12, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 9/16 inch, 25 buc | AH7CQL 36RL03

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Șaibă, șurub #12, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 9/16 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AH7CQL Model: FB3FLWASHN12SODP25Crucea Ref: 36RL03
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
€36.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#12
Calitate316
În interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.9 / 16 "
pachetul Greutate0.08
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.051 - 0.08 "
Grosime Toleranță0.051 - 0.080 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Șaibă, șurub #12, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 9/16 inch, 25 buc.
€36.00 /ambalaj