Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3HEXN3410P20 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 3/4-10, grad 316, 20 buc | CG8VEP 45NZ85

FOREVERBOLT FB3HEXN3410P20 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 3/4-10, calitate 316, 20 buc.

În stoc
Articol: CG8VEP Model: FB3HEXN3410P20Crucea Ref: 45NZ85

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate316
Înălţime41 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.044
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN3410P20 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 3/4-10, calitate 316, 20 buc.
€101.29 /ambalaj