Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FB3LNM16P5 Hex Lock Nut, 24.0mm Flange Dia., M16 x 2 Thread Size, A4 Grade, 5PK | CG8VGX 53ME67

FOREVERBOLT FB3LNM16P5 Piuliță hexagonală de blocare, diametru flanșă 24.0 mm, dimensiune filet M16 x 2, calitate A4, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8VGX Model: FB3LNM16P5Crucea Ref: 53ME67
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
€45.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareNL-19 (SM)
finalizareaNL-19 (SM)
CalitateA4
Înălţime16.0 mm
Max. Temp.248 de grade C, 480 de grade F
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
StandardDIN 985
StilPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente24.0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3LNM16P5 Piuliță hexagonală de blocare, diametru flanșă 24.0 mm, dimensiune filet M16 x 2, calitate A4, 5 buc.
€45.29 /ambalaj