Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă plată FOREVERBOLT FB3MWASH6P100, dimensiune șurub M6 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior 12 mm, 100 buc | AH7CRM 36RL27

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 Șaibă plată, dimensiune șurub M6 inch, oțel inoxidabil 316, 12 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7CRM Model: FB3MWASH6P100Crucea Ref: 36RL27
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
€77.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
Calitate316
În interiorul Dia.6.40mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.12 mm
pachetul Greutate0.25
Sistem de măsuraremetric
Grosime1.6mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 Șaibă plată, dimensiune șurub M6 inch, oțel inoxidabil 316, 12 mm diametru exterior, 100 buc.
€77.51 /ambalaj