Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPE 36RK73

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk

În stoc
Articol: AH7CPE Model: FBFLWASH10SODP100Crucea Ref: 36RK73
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
€84.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
Calitate18-8
În interiorul Dia.13 / 64 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.7 / 16 "
pachetul Greutate0.08
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.032 "
Grosime Toleranță+/- 0.010 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk
€84.47 /ambalaj