Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP50 Washer, 5/16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/4 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CPM 36RK80

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP50 șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7CPM Model: FBFLWASH516SODP50Crucea Ref: 36RK80

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€55.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
Calitate18-8
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.3 / 4 "
pachetul Greutate0.24
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH516SODP50 șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 18-8, diametru exterior de 3/4 inch, 50 buc.
€55.60 /ambalaj