Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BZK 36RG53

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/16-18 X 2 inci, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7BZK Model: FBHEXB516182P25Crucea Ref: 36RG53
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
€55.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaNL-19 (SM)
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime2"
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB516182P25 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune 5/16-18 X 2 inci, oțel inoxidabil, fără grad, 25 buc.
€55.73 /ambalaj